Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-C350A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29815913
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-C350A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
257 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
860 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C350B
€ 52,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C700A
€ 46,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C700B
€ 34,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C350AB
€ 52,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C700AB
€ 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.