Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat6 S/FTP 100m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat6 S/FTP 100m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
S-Conn Cat6 S/FTP 100m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29798943
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75900-100HSP
EAN/GTIN:
     4017538022158
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, 100,0m
- Patchkabel, cat. 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
- Meterware
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF
- Kabelaufbau: AWG 27/7
- Adern Material: Kupfer
- Farbe Kabel: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
27/7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.