Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Thule Subterra Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29742108
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3203037
EAN/GTIN:
     0085854234306
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Tagesrucksack im Commuter-Stil mit flexiblem Fassungsvermögen, leicht zugängigen Fächern und speziellem Schutz für ein 15" MacBook® sowie iPad® bzw. ein Tablet mit 10,1".

- Eine SafeEdge-Konstruktion schützt das MacBook-Fach zuverlässig vor Stößen.
- Schutzfach für Tablet-PC mit weichem Innenfutter
- Zwei Zugriffsmöglichkeiten auf Laptop und Tablet von oben oder über seitlichen Reißverschluss
- Das herausnehmbare SafeZone-Fach schützt Sonnenbrille, Smartphone oder andere zerbrechliche Gegenstände.
- Der praktische Reißverschluss öffnet das Hauptfach weit zum leichten Ein- und Auspacken und gibt Ihnen den vollen Überblick.
- Die leicht zugängliche Vordertasche lässt sich für große Gegenstände wie ein Bügelschloss oder das Laptop-Netzteil erweitern.
- Versteckte, vertikale Tasche bietet Platz für häufig benutzte Gegenstände mittlerer Größe wie Kopfhörer, Hut oder Handschuhe.
- Organizer-Tasche mit Clip für eine Zugangskarte oder Schlüssel
- Integriertes Befestigungssystem für Karabiner oder Fahrradlicht
- In der Netz-Innentasche mit Reißverschluss lassen sich Kleinteile gut sichtbar und dennoch sicher aufbewahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
990 g
Volumen (l)
25 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
364 x 24 x 249 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Material
Material
Nylon
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Einfarbig
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
330 x 280 x 470 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.