Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRET89 Druckerpatrone 5 Stück(e) Standardertrag Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRET89 Druckerpatrone 5 Stück(e) Standardertrag Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb
MediaRange MRET89 Druckerpatrone 5 Stück(e) Standardertrag Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29718637
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRET89
EAN/GTIN:
     4260283116713
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
MediaRange Tintenpatronen geben Ihre Fotos und Dokumente in kraftvollen und leuchtenden Farben wieder. Die Tintenpatronen sind passgenau auf die jeweiligen Druckermodelle abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Überzeugen Sie sich selbst von der ausgezeichneten Deckkraft und Druckqualität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
585 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Merkmale
Druckfarben
Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX218, SX400, SX405, SX410, SX510W BX300F, BX3450F, BX600FW
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp
Matt
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
28 ml
Volumen Farbtinte
42 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
T89
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
232.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.