Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930058102 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930058102 Prüfsonde
Hirschmann 930058102 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29644220
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930058102
EAN/GTIN:
     4002044172510
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
bananenstecker 4mm blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Blau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Interner Widerstand
3 Ohm
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, bananenstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,48*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.