Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7948-927 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 7948-927 Schraubenziehereinsatz
Wiha 7948-927 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     721-01893708
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
267 g
Merkmale
Anzahl der bits
31 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Robertson, Maulschlüssel, Torx, Dreiflüglig
Schraubendreher-Bits Größe
4, 6, 8, 10, TR2.0, TR2.5, TR3.0, TR4.0, TR5.0, TR6.0, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, 2.3, 2.8, 3.3
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 45,38*
€ 55,34*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,74*
€ 57,19*
17 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 46,23*
€ 58,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,34*
€ 62,69*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,69*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 276,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
06634
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
06635
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha
06636
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
27067
ab € 1,62*
Sonstiges
Wiha
27064
ab € 1,72*
Sonstiges
Wiha
27065
ab € 1,66*
Sonstiges
Wiha
27066
ab € 1,73*
Sonstiges
Wiha
22595
ab € 3,03*
Sonstiges
Wiha
22593
ab € 3,13*
Sonstiges
Wiha
22594
ab € 3,04*
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.