Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83705 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83705 Internes Stromkabel 0,15 m
DeLOCK 83705 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29397276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83705
EAN/GTIN:
     4043619837052
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol
Dieses Delock Stromkabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten, u.a. PCI Express Grafikkarten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
PCI-E (8-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Violett
AWG Kabelgröße
18
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: grafikkarten powerkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.