Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 5671 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 5671 Akkuladegerät
PATONA 5671 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29391867
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Laptop Adapter
KFZ Laptop Netzteil
KFZ Notebook Adapter
KFZ Notebook Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Anschluss 1
Micro USB
Anschluss 2
USB
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Produkte
Canon Legria Mini X
Weitere Suchbegriffe: kfz laptop adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,795*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Ähnlich
Varta
48272
ab € 1,865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.