| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29387068 Herst.-Nr.: 1257,0000 EAN/GTIN: 4011324125702 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 50 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | <ul><li>Brother DCP 7055 - Brother DCP 7055 W - Brother DCP 7057 - Brother HL 2130 R - Brother HL 2132 - Brother HL 2132 R - Brother HL 2135 W - Brother HL 2130</li></ul> | | Schwarztoner Seitenleistung | 1000 Seiten | | Ersatz für | Brother TN2010 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner schwarz, lasertoner für epson, toner für brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |