Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-P01 Webcam 5 MP USB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-P01 Webcam 5 MP USB Schwarz, Silber
Advantech UTC-P01 Webcam 5 MP USB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29372994
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-P01-A1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
0.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
40 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1600x1200@15fps, 640x480@30fps
Unterstützte Videoformate
M-JPEG
Maximale Bildauflösung
2592 x 1944 Pixel
Autofokus
Ja
Normaler Fokusbereich
0.10 m
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.