| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29294473 Herst.-Nr.: 4232908 EAN/GTIN: 4018474232908 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | Brother DCP-1510, 1512, 1610 W, 1612 W, HL-1110, 1112, 1210 W, 1212 W, MFC-1810, 1910 W | | Schwarztoner Seitenleistung | 1200 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |