Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LS8EQ-KIT-ACE Etikettendrucker Wärmeübertragung QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit LS8EQ-KIT-ACE Etikettendrucker Wärmeübertragung QWERTY
Panduit LS8EQ-KIT-ACE Etikettendrucker Wärmeübertragung QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29174592
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LS8EQ-KIT-ACE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Tastaturaufbau
QWERTY
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,47*
€ 715,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,51*
€ 687,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,45*
€ 660,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,98*
€ 649,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.