Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lily STYLUS PHOTO R2400 Ink Cartridge (Cyan) Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lily STYLUS PHOTO R2400 Ink Cartridge (Cyan) Original
Epson Lily STYLUS PHOTO R2400 Ink Cartridge (Cyan) Original
Epson Lily STYLUS PHOTO R2400 Ink Cartridge (Cyan) Original
Epson Lily STYLUS PHOTO R2400 Ink Cartridge (Cyan) Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-286056
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T059240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
13 ml
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
61 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T05954010
ab € 12,58*
Ähnlich
Epson
C13T059140
ab € 12,68*
Ähnlich
Epson
C13T059740
ab € 12,74*
Ähnlich
Epson
C13T059940
ab € 12,39*
Ähnlich
Epson
C13T059640
ab € 12,83*
Ähnlich
Epson
C13T059340
ab € 12,69*
Ähnlich
Epson
C13T059840
ab € 12,76*
Ähnlich
Epson
C13T059440
ab € 12,56*
Ähnlich
Ampertec
C13T05924010
ab € 9,86*
Ähnlich
Ampertec
C13T05944010
ab € 9,87*
Ähnlich
Ampertec
C13T05964010
ab € 9,87*
Ähnlich
Ampertec
C13T05974010
ab € 9,87*
Ähnlich
Ampertec
C13T05984010
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.