Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP E149V Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP E149V Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP E149V Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28586446
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1626,4050
EAN/GTIN:
     4011324162653
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
26XL (T2636), Eisbär (T2621, T2632, T2633, T2634)
Seitenergebnis schwarze Tinte
500 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
700 Seiten
Volumen schwarze Tinte
15 ml
Volumen Farbtinte
12 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,73* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.