Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KAB024-100 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KAB024-100 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect KAB024-100 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28516089
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KAB024-100
EAN/GTIN:
     5712505471845
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.3 mm
Gewicht
2706 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
2806 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.