| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-28473593 Herst.-Nr.: APET263SETD EAN/GTIN: 4250164832238 |
| |
|
| | |
| Mit einem Sortiment von mehr als 250 Druckerpatronen, bietet Ihnen AgfaPhoto einen Preisvorteil von mindestens 30% gegenüber dem entsprechenden OEM-Produkt. Dies bei gleichwertiger Qualität und Gewährleistung. Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Volumen schwarze Tinte | 14 ml | | Volumen Farbtinte | 12 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 2600 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 2600 Seiten | | OEM-Code | T2636, C13T26364010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |