| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-28473592 Herst.-Nr.: APET263PBD EAN/GTIN: 4250164832252 |
| |
|
| | |
| Mit einem Sortiment von mehr als 250 Druckerpatronen, bietet Ihnen AgfaPhoto einen Preisvorteil von mindestens 30% gegenüber dem entsprechenden OEM-Produkt. Dies bei gleichwertiger Qualität und Gewährleistung. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Volumen schwarze Tinte | 12 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 700 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | OEM-Code | T2631, C13T26314010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |