Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934094101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934094101 Prüfsonde
Hirschmann 934094101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27267483
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934094101
EAN/GTIN:
     4002044182472
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 2m bananenstecker rot
messkabel bananenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
241 mm
Breite
171 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Nickel, Silikon
Leiterquerschnitt
1 mm²
Temperaturmessbereich
-15 - 70 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Interner Widerstand
40 Ohm
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659100
ab € 1,60*
Zubehör
Hirschmann
973368101
ab € 0,84*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,88*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 13,18*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,92*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973528101
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.