Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40906 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40906 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Swordfish 40906 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Swordfish 40906 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27183222
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
1950 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40023
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.