Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40233 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40233 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau, Violett
Swordfish 40233 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170499
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Grau, Violett
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
1330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40234
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.