Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40100 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40100 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau
Swordfish 40100 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau
Swordfish 40100 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170450
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
277 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40908
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.