Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40050 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40050 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Swordfish 40050 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Swordfish 40050 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170408
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40805
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.