Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX 4472610011 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX 4472610011 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
UTAX 4472610011 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27143028
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4472610011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sämtliche von uns verwendeten Tonersorten sind auf die verschiedenen spezifischen Anforderungen unserer Systeme abgestimmt.

UTAX-Originaltoner ist weder toxisch noch karzinogen, d. h. die sachgemäße Verwendung ist unbedenklich. Die dafür notwendigen Prüfverfahren werden in anerkannten Laboratorien nach dem sogenannten AMES-Testverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern festgehalten.

Einige unserer Kopier-, Druck- und Faxsysteme verfügen über ein geschlossenes Tonersystem, das jede direkte Berührung mit dem Toner vermeidet. Tonerreste fallen in diesen fortschrittlichen Sytemen überhaupt nicht mehr an. Restentleerte Tonerkartuschen gelten als Verpackungsmaterial und werden von unseren Fachhändlern kostenlos zurückgenommen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Utax
Kompatibilität
Utax CDC 1726, Utax CDC 1626, Utax CDC 5526, Utax CDC 5526 L, Utax CDC 5626, Utax CDC 5626L ; Utax CLP 3726; Triumph-Adler DCC 2726, Triumph-Adler DCC 2626, Triumph-Adler DCC 6526, Triumph-Adler DCC 6526 L, Triumph-Adler DCC 6626, Triumph-Adler DCC 6626 L; Triumph-Adler CLP 4726
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
Utax
4472610010
ab € 70,57*
Ähnlich
Utax
4472610014
ab € 72,33*
Ähnlich
Ampertec
4472610010
ab € 54,68*
Ähnlich
Ampertec
4472610011
ab € 73,03*
Ähnlich
Ampertec
4472610014
ab € 57,48*
Ähnlich
Ampertec
4472610016
ab € 49,64*
Ähnlich
WhiteBox
4472610010
ab € 26,04*
Ähnlich
WhiteBox
4472610011
ab € 28,38*
Ähnlich
WhiteBox
4472610014
ab € 24,45*
Ähnlich
WhiteBox
4472610016
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.