Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3317100 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Transparent Kunststoff


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Veloflex 3317100 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Transparent Kunststoff
Veloflex 3317100 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3317100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3317100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Taschenanzahl
1 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
58 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,58*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,4444*
€ 0,6205*
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4826*
€ 0,6683*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3317125
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.