Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schutzhüllen für Scheckkarten, 90 x 58 mm, Hartfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Schutzhüllen für Scheckkarten, 90 x 58 mm, Hartfolie
Veloflex Schutzhüllen für Scheckkarten, 90 x 58 mm, Hartfolie
Artikel-Nr.:
     388-44374E-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3317100
EAN/GTIN:
     4000225052613
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Veloflex Schutzhüllen für Scheckkarten

Schutzhüllen aus Hartfolie mit Daumenausschub.

- Farbe: matt - gefrostet
- geeignet für 1 Kartefür Format: Scheckkarten
Anzahl der Einsteckfächer: 1 Tasche
Öffnungsseite: Schmalseite
Material: Hartfolie
Greifausschnitt: Ja

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 388
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,4444*
€ 0,6205*
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4684*
€ 0,6536*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3317125
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.