Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX403 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SLP-TX403 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX403 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27084751
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX403EG/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr. Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband. All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen. Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Betriebstemperatur
10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
BPL
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, AZTECCODE, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
2850 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.06 - 0.20 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 116 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Seriell (RS-232)
Sonstige Funktionen
Navigation Taste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Druckfarben
Schwarz
Mindestdrucklänge
6 mm
Maximale Drucklänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,53*
€ 452,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,93*
€ 406,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.