Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-514 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-514 Feldbus-Modul
Wago 753-514 Feldbus-Modul
Wago 753-514 Feldbus-Modul
Wago 753-514 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27074813
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-514
EAN/GTIN:
     4044918817424
Suchbegriffe:
Industrierelais
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Zur Ansteuerung der Relais wird die interne Systemspannung genutzt.

Die Kontakte sind potentialfrei angeordnet.

Der Ansteuerungszustand des Relais wird über LED signalisiert.

Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Schaltspiel elektrisch min.: 1 x 105 ( AC 0,5 A / 125 V); 2 x 105 ( DC 1 A / 30 V)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Sonstige Funktionen
Kanaltyp
Relaiskanal
Signalentdeckung
Ausgang
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
70 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.