Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW G CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW G CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW G CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40079668
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241649
EAN/GTIN:
     4008190053727
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0277*
€ 0,0392*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03009*
€ 0,04279*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,0481*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03528*
€ 0,04978*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0364*
€ 0,0512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001525
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,6213*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001656
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,6058*
Zubehör
Weidmüller
0560001684
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,6113*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.