Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C02-3GE/SW G CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C02-3GE/SW G CD
Leitermarkierer CLI C02-3GE/SW G CD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15954540
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241649
EAN/GTIN:
     4008190053727
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C02-3GE/SW G CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0393*
29 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03009*
€ 0,04299*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0484*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03548*
€ 0,05018*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0365*
€ 0,0516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05018*
€ 0,05971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04778*
€ 0,05686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03548*
€ 0,04222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001525
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,6213*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001656
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,6213*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001684
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,6213*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.