| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-270285 Herst.-Nr.: 7338A001 EAN/GTIN: 4960999037912 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität Patrone | 3470 Blätter | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | N1000/2000, BIJ1300/2300/1350/2350 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |