Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1127030 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1127030 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz
Brennenstuhl 1127030 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26806477
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1127030
EAN/GTIN:
     4007123002481
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.
    - Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
    - Bis 15 bar Betriebsdruck.
    - Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
    - Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
    - Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
    - Gestell aus verzinktem Stahlrohr.
    - Schlauch Länge: 20 m
    - Schlauch-Ø: 9/15 mm
    - Betriebsdruck: 15 bar
    - Armatur: DIN
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
20 m
Schlauchdurchmesser
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,4659*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,3459*
€ 55,1516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,5359*
€ 54,1877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,5359*
€ 50,6177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,7159*
€ 48,4519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,6559*
€ 47,1905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,4659*
€ 43,3944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.