| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26799468 Herst.-Nr.: 1231,3000 EAN/GTIN: 4011324123135 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 910 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | <ul><li>HP LaserJet Enterprise 600 M 602 dn - HP LaserJet Enterprise 600 M 602 m - HP LaserJet Enterprise 600 M 602 n - HP LaserJet Enterprise 600 M 602 x - HP LaserJet Enterprise 600 M 603 dn - HP LaserJet Enterprise 600 M 603 n - HP LaserJet Enterprise 600 M 603 xh - HP LaserJet Enterprise M 4500 Series - HP LaserJet Enterprise M 4555 MFP - HP LaserJet Enterprise M 4555 f MFP - HP LaserJet Enterprise M 4555 fskm MFP - HP LaserJet Enterprise M 4555 h MFP - HP LaserJet M 4500 Series - HP LaserJet M 4555 f MFP - HP LaserJet M 4555 fskm MFP - HP LaserJet M 4555 h MFP - HP LaserJet M 4555 MFP</li></ul> | | Schwarztoner Seitenleistung | 27500 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ersatz für | HP 90X | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |