Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-MGMA/MGMA-6 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-MGMA/MGMA-6 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Kramer Electronics C-MGMA/MGMA-6 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26732164
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     92-7301006
EAN/GTIN:
     7290012155499
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 1.8m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.