Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 100m Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 100m Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
S-Conn 100m Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26728095
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 75210-100SP
EAN/GTIN:
     4017538001757
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Patchkabel cat.5e, F/UTP, 100MHz.
    - Meterware.
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm.
    - AWG: AWG 26/7.
    - Farbe Kabel: grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.