| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26710979 Herst.-Nr.: 12237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Format: 12"x240 mm (A4 hoch) - Grammatur: 70 g/m² - Längsperforation: Ja - Papiertyp: ECF (Elementar Chlorfrei) - Lineatur: blanko - Blattzahl (Umfang): 1fach - 2000 Blatt DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck. Holzfreies Qualitätspapier in 70 g/m² und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Die beidseitige Längsperforation des Endlospapiers ist eine Microperforation, dadurch lässt sich der Führungslochrand leicht und sauber abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten.
Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Blätter pro Packung | 2000 Blätter | | Mediengewicht | 70 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Chloridtyp | ECF | | Packungen pro Box | 1 | | Blätter pro Schachtel | 2000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |