Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FE1 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FE1 Akku
Sony FE1 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-266684
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NP-FE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku


Stromversorgung: 1,6 Wh, 450 mAh.

Abmessungen: 35,8 x 5,3 x 37,2 mm (B x H x T)
Gewicht: 15 g.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
1.6 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.