Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel 12241 Druckerpapier 2000 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel 12241 Druckerpapier 2000 Blätter Weiß
Sigel 12241 Druckerpapier 2000 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     690-766058
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • Format: 12"x240 mm (A4 hoch)
    - Grammatur: 70 g/m²
    - Längsperforation: Ja
    - Papiertyp: ECF (Elementar Chlorfrei)
    - Lineatur: blanko
    - Blattzahl (Umfang): 1fach
    - 2000 Blatt

    DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch) in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck. Holzfreies Qualitätspapier in 70 g/m² und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Blätter pro Packung
2000 Blätter
Mediengewicht
70 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Packungen pro Box
1
Blätter pro Schachtel
2000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
26
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,51*
€ 47,89*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,52*
€ 54,96*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,63*
€ 56,51*
10 Tage
26
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,80*
€ 57,42*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,87*
€ 63,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,89*
€ 56,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,57*
€ 56,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01776* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.