| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26584231 Herst.-Nr.: 1143150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präsentationsringordner VELODUR®, DIN A4 Größe 265x315x40, PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken, Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes, blau Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Blau | | Maximale Kapazität | 250 Blätter | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Ringdurchmesser | 25 mm | | Anzahl Ringe | 2 | | Rückenetikett | Ja | | Rückenbreite | 40 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 265 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4 |
| | |
| |