| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26570591 Herst.-Nr.: 319076 EAN/GTIN: 7640162832335 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Epson WorkForce WF-3600 Series Epson WorkForce WF-3620 DWF Epson WorkForce WF-3620 WF Epson WorkForce WF-3640 DTWF Epson WorkForce WF-7110 DTW Epson WorkForce WF-7600 Series Epson WorkForce WF-7610 DWF Epson WorkForce WF-7620 DTWF | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Volumen Farbtinte | 14 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 1175 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |