Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-1115 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-1115 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
KYOCERA TK-1115 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26535854
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02M50NLV
EAN/GTIN:
     632983053010
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Sparen Sie nicht am falschen Ende Versteckte Kosten beim Einsatz von Alternativtoner Wenn Sie keinen Originaltoner von KYOCERA verwenden, kann dies auf den ersten Blick sicher günstiger sein. Doch bei genauem Hinsehen erkennen Sie schnell: Es können deutlich erhöhte Kosten bei Verwendung von Fremdtoner entstehen, die in der Betrachtung der Gesamtdruckkosten oft nicht berücksichtigt werden. Garantierte Qualität mit KYOCERA-Originaltoner Nutzen Sie mit KYOCERA Originaltoner Ihre umfassenden Gewährleistungs- und Garantieansprüche. Wird z. B. durch den Einsatz von Fremdtoner eine Reparatur notwendig, erlischt Ihr Anspruch auf die Kostenübernahme durch KYOCERA. Um den versehentlichen Einsatz von Fremdtoner zu vermeiden, sind KYOCERA Tonerboxen der neuesten Generation mit einem RFID-Chip ausgestattet. Sensoren im Drucker erkennen sofort, ob es sich um KYOCERA Originaltoner handelt oder nicht. Testsieger-Qualität mit Originaltoner Bei einem Dauertest des Testmagazins Druckerchannel musste jedes System insgesamt 300.000 Seiten drucken. Klarer Testsieger war hier das System von KYOCERA mit konkurrenzlos niedrigen Druckkosten bei eindrucksvoll geringer Abfallmenge.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO_C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-1320MFP, FS-1041, FS-1220MFP
Schwarztoner Seitenleistung
1600 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
124 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.