| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26462624 Herst.-Nr.: 1603,4001 EAN/GTIN: 4011324016024 |
| |
|
| | |
| Warum KMP? Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP! In Sachen Qualität und Leistungen wollen wir keine Kompromisse eingehen. Egal ob wiederverwertete Tintenpatrone oder clevere Neuentwicklung, das Ziel für unsere Produkte ist immer gleich: 100 Prozent kompatibel und so gut wie das Original – zu einem attraktiven Preis. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Epson Stylus D68, D88 Epson Stylus DX3800, DX3850, DX4200, DX4250, DX4800, DX4850 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 250 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Volumen schwarze Tinte | 8 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |