Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL28F20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL28F20
Sony SEL28F20
Sony SEL28F20
Sony SEL28F20
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26404505
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL28F20.SYX
EAN/GTIN:
     4548736001992
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
  • Weitwinkel (28 mm) für Landschaftsaufnahmen und mehr - Maximale Blende von F2,0 - Zirkulare Blende mit 9 Lamellen für wunderschönes Bokeh - Gegen Staub- und Spritzwasser resistente Konstruktion - Linearer Motor für Fotoaufnahmen
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.13 x
Kompatibilität
Sony
Streulichtblende
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe
64 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/8
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2
Naheinstellgrenze
0.29 m
Maximale Blendenzahl
22
Feste Brennweite
28 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
54 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Sichtwinkel
54 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 418,23*
€ 497,6937
pro Stück
ab 12 Stück
€ 414,63*
€ 493,4097
pro Stück
ab 30 Stück
€ 401,79*
€ 478,1301
pro Stück
ab 60 Stück
€ 393,90*
€ 468,741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 389,19*
€ 463,1361
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF49S.SYH
ab € 5,47*
Zubehör
Sony
SEL075UWC
ab € 225,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.