Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-F49S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-F49S
Sony ALC-F49S
Sony ALC-F49S
Sony ALC-F49S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12548834
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCF49S.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel

Zum Schutz des Objektivs gegen Kratzer, Staub und Regen.
Einfaches Anbringen/Abnehmen am/vom Objektiv.
Gewicht ca.: 10 g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
SEL16F28.AE
ab € 211,31*
Zubehör
Sony
SEL35F18
ab € 378,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.