| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26404501 Herst.-Nr.: SEL24240.SYX EAN/GTIN: 4548736002029 |
| |
|
| | |
| - 24-mm-Weitwinkel dynamischere Perspektiven - 10fach-Zoom - Zirkuläre Blende mit 7 Lamellen für wunderschöne Unschärfe-Effekte - Integrierter OSS (Optischer SteadyShot) Bildstabilisator - Gegen Staub- und Spritzwasser resistente Konstruktion
Weitere Informationen: Leistungen | Maximaler Zoomfaktor | 0.27 x | | Kompatibilität | Sony | Sonstige Funktionen | Tiefe | 118.5 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Objektiv | Komponente für | SLR | | Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 17/12 | | Minimale Blendenzahl | 3,5 | | Naheinstellgrenze | 0.5 m | | Maximale Blendenzahl | 40 | | Objektivanschluss | Sony E | | Blendenbereich (F-F) | 3,5 - 6,3 | | Brennweitenbereich | 24 - 240 mm | | Anzahl Blendenlamellen | 7 | | Bildstabilisator | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80.5 mm | | Filtergröße | 72 mm | | Länge (mm) | 118.5 mm | | Gewicht | 780 g | Technische Details | Sichtwinkel | 61 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |