Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan P29 BK CMY PGBK Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Schwarz, Fotogelb 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan P29 BK CMY PGBK Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Schwarz, Fotogelb 5 Stück(e)
Pelikan P29 BK CMY PGBK Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Schwarz, Fotogelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26084018
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4110053
EAN/GTIN:
     4018474110053
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Schwarz, Fotogelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Volumen schwarze Tinte
24 ml
Volumen Farbtinte
12 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
644 Seiten
Ersatz für
Canon PGI-550PGBK XL, Canon CLI-551Y, Canon CLI-551BK, Canon CLI-551C, Canon CLI-551M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.