Kompatibel mit folgenden Modellen: Canon Pixma IP 7200 Series, Pixma IP 7250, Pixma IP 8700 Series, Pixma IP 8750, Pixma IX 6800 Series, Pixma IX 6850, Pixma MG 5400 Series, Pixma MG 5450, Pixma MG 5500 Series, Pixma MG 5550, Pixma MG 5600 Series, Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6300 Series, Pixma MG 6350, Pixma MG 6400 Series, Pixma MG 6450, Pixma MG 6600 Series, Pixma MG 6650, Pixma MG 7100 Series, Pixma MG 7150, Pixma MG 7500 Series, Pixma MG 7550, Pixma MX 720 Series, Pixma MX 725, Pixma MX 920 Series, Pixma MX 925 Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | Canon CLI-551Y XL |
|