Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC223BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC223BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC223BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25157164
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-223BKBPDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
-MFC-J5625DW MFC-J5720DW DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFCJ5620DW DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Seitenergebnis schwarze Tinte
550 Seiten
Zertifizierung
ISO/IEC 24711
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.