Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Thermalright HR-02 MACHO REV.B computer cooling system Prozessor Kühler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25068213
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     HR-02 MACHO REV.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Seit seinem Erscheinen im Sommer 2011 gilt der Macho als erste Wahl, wenn ein besonders leistungsstarker und geräuscharmer CPU-Kühler gesucht wird. Das für den Silent-Betrieb optimierte Design des Kühlkörpers beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung und Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure. Diverse unter unterschiedlichen Markennamen am Markt angebotene Kopien bestätigen die Genialität unseres Entwurfs. Wir hätten jedoch nicht die weltweit führende Position inne, wenn wir nicht fortlaufend an der Verbesserung unserer Produkte arbeiten würden. Getreu dem Motto „innovated - not imitated“ setzen wir beim Macho Rev. B gezielt auf Detailverbesserungen, um ein herausragendes Produkt weiter zu optimieren. In Anlehnung an die von der Fachpresse hochdekorierten „IB-E“ Flaggschiffe Silver Arrow und Archon X2 verfügt der Macho in der Revision B ebenfalls über eine deutlich vergrößerte, vernickelte und hochglanzpolierte Base in der Abmessung 53 x 40 mm. Mit diesem - sonst nur unseren High-End Modellen vorbehaltenem Detail - konnte die Kühlleistung des Kühlers noch einmal erheblich gesteigert und der Leistungsvorsprung gegenüber konkurrierenden Modellen weiter vergrößert werden. So ist der Macho Rev. B auch für aktuelle Intel Core i7 Hochleistungs-Prozessoren mit bis zu 8 Kernen bestens gerüstet. Der Macho Rev. B wurde auch optisch aufgewertet: Die kupfernen Heatpipes sind bei der neuen Revision vernickelt und ergeben in Verbindung mit der schwarz eloxierten Top-Fin eine wohl einmalig edle Optik. Eine weitere Neuerung des Macho Rev. B betrifft den mitgelieferten Lüfter. Der Kühler wird serienmäßig mit dem temperaturgeregelten Lüfter TY 147 A (PWM) ausgeliefert. Mit einer Drehzahl von 300 bis 1.300 U/min (+/- 15%) ist der TY 147 A nochmals deutlich geräuschärmer als das Vorgängermodell (TY 147: 900 - 1.300 U/Min). Somit ist der Macho Rev. B im Normalbetrieb von außen praktisch nicht wahrnehmbar. Der TY 147 A ist mit einem verschleißarmen „Enhanced Hyper-Flow Bearing“ ausgestattet. Die Förderleistung des auf ultra-silent Betrieb optimierten Lüfters variiert zwischen 29 und beeindruckenden 125 m³/h bei einer Geräuschentwicklung von ca. 15 - 21 dB(A). Der bewährte Lüfter mit seinem einmaligen Design verfügt über die Montagepunkte eines konventionellen 120 mm Lüfters und weist dabei einen größeren Innendurchmesser als gebräuchliche 140 mm Lüfter auf. Der Lüfter wird mit den beiliegenden, überarbeiteten Klammern am Kühlkörper sicher montiert - selbstklebende Antivibrations-Pads für eine entkoppelte Befestigung befinden sich im Lieferumfang. Auf vielfachen Wunsch der Kunden befinden sich vier spezielle Lüfterklammern für die Thermalright TY Lüfter im Lieferumfang, so dass ein zweiter Lüfter montiert werden kann. Die ursprüngliche Konzeption des Macho wurde beibehalten: Der Kühlkörper ist in Richtung der Gehäuserückwand ausgerichtet, um Inkompatibilitäten bei der Verwendung von Speichermodulen mit hoch bauenden Heatspreadern zu vermeiden. Die Aluminium Kühlrippen sind mit mehreren Luftlöchern versehen, die einem Luftstau zwischen den einzelnen Kühlrippen entgegenwirken. Über das spezielle Design der Aluminiumfinnen des Kühlkörpers wird zudem ein besonders geringer Luftwiderstand realisiert. Der ovale Luftkanal in der Mitte des Kühlers sorgt für kontrollierte Luftverwirbelungen innerhalb des Kühlkörpers, wodurch die Abwärme noch effektiver abgeführt werden kann. Wie bei allen leistungsstarken Kühlern aus unserem Hause wird bei dem Macho in der Revision B auf die vielfach bewährte Heatpipe-Technologie zurückgegriffen. Gleich sechs leistungsstarke 6 mm Heatpipes sorgen für eine besonders effiziente Ableitung der Prozessor-Abwärme. Die Heatpipes sind fest in die vernickelte Kupfergrundplatte integriert, um eine möglichst effektive Wärmeableitung zu gewährleisten. Der Macho Rev. B wird mit einem Universal Montagekit ausgeliefert, das alle aktuellen Intel - und AMD-Plattformen unterstützt (Intel LGA775/1366/1156/1155/2011/1150/2011-3/1151* und AMD AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/FM2+). Um den Einbau des Kühlers bei bereits montiertem Mainboard möglichst einfach zu gestalten, findet sich beim Zubehör natürlich wieder der beliebte Screwdriver mit magnetischer Spitze. Die Montage gestaltet sich einfach und selbsterklärend - eine bebilderte Montageanleitung (englisch & deutsch) befindet sich im Lieferumfang. Abgerundet wird der Lieferumfang durch die hochwertige Chill Factor Wärmeleitpaste (Blister).
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
240 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
880 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
152 x 140 x 26.5 mm
Design
Ventilator-Anschluss
4-polig
Technische Details
Lagertyp
Enhanced Hyperflow
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
15 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21 dB
Mindestluftstrom
28.7 cfm
Maximaler Luftstrom
125 cfm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.