Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 802CE Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 802CE Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark 802CE Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24883771
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C20CE
EAN/GTIN:
     734646569767
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die natürliche Weiterentwicklung des Unison-Drucksystems.

Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft.
Leistungsmerkmale

Corporate-Tonerkassetten

Auf Basis unserer unternehmerischen sozialen Verantwortung und den Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft werden die mit dem Unison- Toner-Drucksystem realisierten Nachhaltigkeitsinnovationen mit den A4 CS/CX und MS/MX Corporate-Druckkassetten von Lexmark weiterentwickelt. Die Corporate-Druckkassetten werden in der EU hergestellt. Dies gewährleistet durchgängige Produktverfügbarkeit, optimiert die Umweltverträglichkeit der Lieferkette und hält die Produktion in der Region.

Lexmark Tonerkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Unison™-Toner

Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Optimales Zusammenspiel

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Standardkapazität

Niedrige Anschaffungskosten und hohe Qualität dank Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit Standardkapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit hoher Kapazität durch einen günstigeren Kaufpreis und geringere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit niedrigem Druckaufkommen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CX510de - CX410de - CX410e - CX510dhe - CX510dthe - CX410dte - CX310dn - CX310n</li></ul>
Farbtoner-Seitenleistung
1000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.