| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24751080 Herst.-Nr.: 4109095 EAN/GTIN: 4018474109095 |
| |
|
| | |
| - Passend für Hersteller: Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4150, MG4250, PIXMA MX375, MX435, MX515, MX395, MX455, MX475, MX525, MX535. - 1 Druckerpatrone.
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4150, MG4250, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Volumen schwarze Tinte | 21 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 766 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone pelikan schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |